PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RS10B-1B41T

RS10B-1B41T

TSUBAKI RS10B-1B41T

Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 41 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 216.306MM Outside Diameter; 207.38MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

P/N #

RS10B-1B41T

BDI #

920716

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.367
UNSPSC
31171901
EAN
0696223007911
Velikost řetězce
10B-1
Počet zubů
41
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
B-Hub One Side
Způsob montáže
Rough Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ISO Roller Chain
Klíčenka ano / ne
No
Materiál
Carbon Steel
Max Bore
57
Minimální vrstevnatost
Yes
Další funkce
BS/DIN Sprocket
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Váha v librách
6.63591
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 41 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 216.306MM Outside Diameter; 207.38MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Průměr průměru
8,165 palce | 207,38 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Vnější průměr
8,516 palce | 216,306 milimetr
Řetěz Pitch
0,625 Inch | 15,875 milimetr