PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RS41-1B96T

RS12B-1B54T

TSUBAKI RS12B-1B54T

Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 338.506MM Outside Diameter; 327.63MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

P/N #

RS12B-1B54T

BDI #

920808

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
4.222
UNSPSC
31171901
EAN
0696223009854
Velikost řetězce
12B-1
Počet zubů
54
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
B-Hub One Side
Způsob montáže
Rough Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ISO Roller Chain
Klíčenka ano / ne
No
Materiál
Carbon Steel
Max Bore
70
Minimální vrstevnatost
Yes
Další funkce
BS/DIN Sprocket
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Váha v librách
20.50299
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 338.506MM Outside Diameter; 327.63MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Řetěz Pitch
0,75 Inch | 19,05 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Vnější průměr
13,327 palce | 338,506 milimetr
Průměr průměru
12,899 palce | 327,63 milimetr