PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RS16B-1A42T

RS20B-1A70T

TSUBAKI RS20B-1A70T

Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 726.034MM Outside Diameter; 707.68MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

P/N #

RS20B-1A70T

BDI #

920938

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
23.994
UNSPSC
31171901
EAN
0696223013455
Velikost řetězce
20B-1
Počet zubů
70
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
A-No Hub
Způsob montáže
Rough Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ISO Roller Chain
Klíčenka ano / ne
No
Materiál
Carbon Steel
Minimální vrstevnatost
Yes
Další funkce
BS/DIN Sprocket
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Váha v librách
116.51431
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 726.034MM Outside Diameter; 707.68MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Průměr průměru
27,861 palce | 707,68 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Vnější průměr
28,584 palce | 726,034 milimetr
Řetěz Pitch
1,25 Inch | 31,75 milimetr