PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RS24B-1A42T

RS24B-1A42T

TSUBAKI RS24B-1A42T

Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 531.266MM Outside Diameter; 509.83MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

P/N #

RS24B-1A42T

BDI #

920995

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
18.609
UNSPSC
31171901
EAN
0696223014483
Velikost řetězce
24B-1
Počet zubů
42
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
A-No Hub
Způsob montáže
Rough Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ISO Roller Chain
Klíčenka ano / ne
No
Materiál
Carbon Steel
Minimální vrstevnatost
Yes
Další funkce
BS/DIN Sprocket
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Váha v librách
90.36748
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 531.266MM Outside Diameter; 509.83MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Bore
0 palce | 0 milimetr
Řetěz Pitch
1,5 Inch | 38,1 milimetr
Průměr průměru
20,072 palce | 509,83 milimetr
Vnější průměr
20,916 palce | 531,266 milimetr