PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

80A36H

RS40-1A55T

TSUBAKI RS40-1A55T

Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 55 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.044" Outside Diameter; 8.758" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

P/N #

RS40-1A55T

BDI #

911689

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
2.04
UNSPSC
31171901
EAN
0097039309495
Velikost řetězce
40
Počet zubů
55
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
A-No Hub
Způsob montáže
Rough Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
No
Materiál
Carbon Steel
Minimální vrstevnatost
Yes
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Váha v librách
2.043
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 55 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.044" Outside Diameter; 8.758" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Řetěz Pitch
0,5 Inch | 12,7 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Vnější průměr
9,044 palce | 229,718 milimetr
Průměr průměru
8,758 palce | 222,46 milimetr