PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RS40-1B35T-SS

RS40-1B35T-SS

TSUBAKI RS40-1B35T-SS

Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.856" Outside Diameter; 5-37/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material

P/N #

RS40-1B35T-SS

BDI #

914393

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.507
UNSPSC
31171901
Velikost řetězce
40
Počet zubů
35
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
B-Hub One Side
Způsob montáže
Rough Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
No
Materiál
Stainless Steel
Max Bore
2
Minimální vrstevnatost
Yes
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Váha v librách
3.32
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.856" Outside Diameter; 5-37/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
Řetěz Pitch
0,5 Inch | 12,7 milimetr
Průměr průměru
5,578 palce | 141,68 milimetr
Vnější průměr
5,856 palce | 148,742 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr