PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RS41-1B53T

RS80-1B52T

TSUBAKI RS80-1B52T

Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 52 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 17.132" Outside Diameter; 16.562" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

P/N #

RS80-1B52T

BDI #

912704

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
17.479
UNSPSC
31171901
Velikost řetězce
80
Počet zubů
52
Počet řádků zubů
1
Typ hubice
B-Hub One Side
Způsob montáže
Rough Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Kalené zuby
Yes
Řetězový typ
ANSI Roller Chain
Klíčenka ano / ne
No
Materiál
Carbon Steel
Max Bore
3.25
Minimální vrstevnatost
Yes
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Sprockets
Skupina produktů - BDI
M02342
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Sprocket
Řetězec klíčových slov
Roller Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Váha v librách
17.479
Dlouhý popis
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 52 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 17.132" Outside Diameter; 16.562" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Řetěz Pitch
1 Inch | 25,4 milimetr
Vnější průměr
17,132 palce | 435,153 milimetr
Průměr průměru
16,562 palce | 420,675 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr