PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

100NT RIV 20FT

100NT RIV 20FT

TSUBAKI 100NT RIV 20FT

Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

P/N #

100NEP RIV 50FT

BDI #

22375854

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.22
EAN
0097039266064
Velikost řetězce
100
Základní konstrukce
Riveted
Komponent
Chain
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
1
Materiál
Zinc Plated Steel
Interní speciální funkce
Corrosion Resistant
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
20
Minimální množství pro objednání
20
Tvar desky
Curved
Další funkce
Neptune Series
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.11.00.60
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Roller
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Číslo položky výrobce
100NTR20
Váha v librách
2.7
Dlouhý popis
Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Tloušťka desky
0,156 palce | 3,962 milimetr
Průměr válce
0,75 palce | 19,05 milimetr
Řetěz Pitch
1,25 Inch | 31,75 milimetr
Průměr pinu
0,375 palce | 9,525 milimetr
Výška desky
1,185 palce | 30,099 milimetr
Šířka válečku
0,75 palce | 19,05 milimetr