PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

16B-2 SS RIV X 158P INCL C/L

16B-2 SS RIV X 158P INCL C/L

TSUBAKI 16B-2 SS RIV X 158P INCL C/L

Roller Chain; 16B-2 Chain Size; Riveted; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter

P/N #

16B-2 SS RIV X 158P INCL C/L

BDI #

25168001

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151603
Velikost řetězce
16B-2
Základní konstrukce
Riveted
Komponent
Chain
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
2
Materiál
304 Stainless Steel
Interní speciální funkce
Corrosion Resistant
Řetězový typ
ISO
Jednotka ceny
EA
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Materiál válečků
304 Stainless Steel
Tvar desky
Curved
Další funkce
158 Links
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.11.00.60
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Roller
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain; 16B-2 Chain Size; Riveted; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
Řetěz Pitch
1 Inch | 25,4 milimetr
Výška desky
0,827 palce | 21 milimetr
Tloušťka desky
0,157 palce | 4 milimetr
Šířka válečku
0,67 palce | 17,018 milimetr
Průměr pinu
0,326 palce | 8,28 milimetr
Průměr válce
0,625 palce | 15,875 milimetr