PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

16B-2SS D1 C/L

16B-2SS D1 C/L

TSUBAKI 16B-2SS D1 C/L

Chain Link; 16B-2 Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter

P/N #

16B-2SS D1 C/L

BDI #

25202489

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151609
Velikost řetězce
16B-2
Základní konstrukce
Cottered
Komponent
Connecting Link
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
2
Materiál
304 Stainless Steel
Interní speciální funkce
Corrosion Resistant
Řetězový typ
ISO
Jednotka ceny
EA
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Tvar desky
Curved
Další funkce
With D1 Attachment
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02122
Harmonizovaný tarifní kód
7315.90.00.00
Podstatné jméno
Link
Řetězec klíčových slov
Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Chain Link; 16B-2 Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
Průměr pinu
0,326 palce | 8,28 milimetr
Průměr válce
0,625 palce | 15,875 milimetr
Řetěz Pitch
1 Inch | 25,4 milimetr
Šířka válečku
0,67 palce | 17,018 milimetr
Výška desky
0,827 palce | 21 milimetr
Tloušťka desky
0,157 palce | 4 milimetr