PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

180-EN-OL

180-EN-OL

TSUBAKI 180-EN-OL

Chain Link; 180 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.134" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter

P/N #

180-EN-OL

BDI #

20886198

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.771
UNSPSC
31151609
Velikost řetězce
180
Základní konstrukce
Cottered
Komponent
Offset Link
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
1
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
EA
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Materiál válečků
Carbon Steel
Tvar desky
Curved
Další funkce
Energy Series | Extended Pin with Thread
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02122
Harmonizovaný tarifní kód
7315.90.00.00
Podstatné jméno
Link
Řetězec klíčových slov
Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Chain Link; 180 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.134" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
Průměr pinu
0,687 palce | 17,45 milimetr
Tloušťka desky
0,281 palce | 7,137 milimetr
Výška desky
2,134 palce | 54,204 milimetr
Řetěz Pitch
2,25 Inch | 57,15 milimetr
Šířka válečku
1,406 palce | 35,712 milimetr
Průměr válce
1,406 palce | 35,712 milimetr