PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

35 RIV 4L/D-1 10FT

35 RIV 4L/D-1 10FT

TSUBAKI 35 RIV 4L/D-1 10FT

Roller Chain; 35 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter

P/N #

35 RIV 4LD1 10FT

BDI #

22378708

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.091
UNSPSC
31151603
EAN
0097039220639
Velikost řetězce
35
Základní konstrukce
Riveted
Komponent
Chain
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
1
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
10
Minimální množství pro objednání
10
Tvar desky
Curved
Další funkce
With D1 Attachment | Attachment Spacing at Every 4 Link
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.11.00.60
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Roller
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Číslo položky výrobce
35D14LRB
Váha v librách
0.2
Dlouhý popis
Roller Chain; 35 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Průměr pinu
0,141 palce | 3,581 milimetr
Tloušťka desky
0,05 palce | 1,27 milimetr
Šířka válečku
0,188 palce | 4,775 milimetr
Řetěz Pitch
0,375 Inch | 9,525 milimetr
Průměr válce
0,2 palce | 5,08 milimetr
Výška desky
0,354 palce | 8,992 milimetr