PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

40-2 RIV 2L/D-3 50FT

40-2 RIV 2L/D-3 50FT

TSUBAKI 40-2 RIV 2L/D-3 50FT

Roller Chain; 40-2 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter

P/N #

40-2 RIV 2LD3 50FT

BDI #

22373373

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.726
UNSPSC
31151603
EAN
0097039701961
Velikost řetězce
40-2
Základní konstrukce
Riveted
Komponent
Chain
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
2
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
50
Minimální množství pro objednání
50
Tvar desky
Curved
Další funkce
With D3 Attachment | Attachment Spacing at Every 2 Link
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.11.00.60
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Roller
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Číslo položky výrobce
40-2D32LR50
Váha v librách
1.6
Dlouhý popis
Roller Chain; 40-2 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Řetěz Pitch
0,5 Inch | 12,7 milimetr
Průměr válce
0,312 palce | 7,925 milimetr
Tloušťka desky
0,06 palce | 1,524 milimetr
Výška desky
0,472 palce | 11,989 milimetr
Šířka válečku
0,312 palce | 7,925 milimetr
Průměr pinu
0,156 palce | 3,962 milimetr