PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

40 SC C/L

40 ST D-3 C/L

TSUBAKI 40 ST D-3 C/L

Chain Link; 40 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter

P/N #

40 ST D-3 C/L

BDI #

22373293

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.023
UNSPSC
31151609
EAN
0097039590343
Velikost řetězce
40
Základní konstrukce
Spring Clip
Komponent
Connecting Link
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
1
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
EA
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Tvar desky
Curved
Další funkce
With D3 Attachment | Sticker Series
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02122
Harmonizovaný tarifní kód
7315.90.00.00
Podstatné jméno
Link
Řetězec klíčových slov
Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Číslo položky výrobce
40STKD3CL
Váha v librách
0.05
Dlouhý popis
Chain Link; 40 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Řetěz Pitch
0,5 Inch | 12,7 milimetr
Šířka válečku
0,312 palce | 7,925 milimetr
Výška desky
0,472 palce | 11,989 milimetr
Průměr válce
0,312 palce | 7,925 milimetr
Průměr pinu
0,156 palce | 3,962 milimetr
Tloušťka desky
0,06 palce | 1,524 milimetr