PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

40 LAMBDA-C 2LA1

60 RIV 2L/A-1 10FT

TSUBAKI 60 RIV 2L/A-1 10FT

Roller Chain; 60 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

P/N #

60 RIV 2LA1 10FT

BDI #

22378682

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.523
UNSPSC
31151603
EAN
0097039193384
Velikost řetězce
60
Základní konstrukce
Riveted
Komponent
Chain
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
1
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
10
Minimální množství pro objednání
10
Tvar desky
Curved
Další funkce
With A1 Attachment | Attachment Spacing at Every 2 Link
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.11.00.60
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Roller
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Číslo položky výrobce
60A12LRB
Váha v librách
1.152
Dlouhý popis
Roller Chain; 60 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Průměr pinu
0,234 palce | 5,944 milimetr
Řetěz Pitch
0,75 Inch | 19,05 milimetr
Průměr válce
0,469 palce | 11,913 milimetr
Tloušťka desky
0,094 palce | 2,388 milimetr
Šířka válečku
0,5 palce | 12,7 milimetr
Výška desky
0,713 palce | 18,11 milimetr