PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

627R K-2 EVE 48P

627R K-2 EVE 48P

TSUBAKI 627R K-2 EVE 48P

Roller Chain; 627R Chain Size; Riveted; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 0.63" Pin Diameter

P/N #

627R K-2 EVE 48P

BDI #

24256597

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151603
Velikost řetězce
627R
Základní konstrukce
Riveted
Komponent
Chain
Řetězová řada
Conveyor
Počet pramenů
1
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
EA
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Materiál válečků
Carbon Steel
Tvar desky
Straight
Další funkce
With K2 Attachment | Attachment Spacing at Every 1 Link | 48 Links
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.12.00.80
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Conveying
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain; 627R Chain Size; Riveted; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 0.63" Pin Diameter
Průměr válce
2,5 palce | 63,5 milimetr
Šířka válečku
1,25 palce | 31,75 milimetr
Průměr pinu
0,63 palce | 16,002 milimetr
Tloušťka desky
0,31 palce | 7,874 milimetr
Výška desky
1,5 palce | 38,1 milimetr
Řetěz Pitch
6 Inch | 152,4 milimetr