PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

80-EN-6-CL

80-EN-6-CL

TSUBAKI 80-EN-6-CL

Chain Link; 80-6 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter

P/N #

80-EN-6-CL

BDI #

20885918

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.372
UNSPSC
31151609
Velikost řetězce
80-6
Základní konstrukce
Cottered
Komponent
Connecting Link
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
6
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
EA
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Tvar desky
Curved
Další funkce
Energy Series | Extended Pin with Thread
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02122
Harmonizovaný tarifní kód
7315.90.00.00
Podstatné jméno
Link
Řetězec klíčových slov
Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Chain Link; 80-6 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Průměr pinu
0,312 palce | 7,925 milimetr
Průměr válce
0,625 palce | 15,875 milimetr
Výška desky
0,949 palce | 24,105 milimetr
Řetěz Pitch
1 Inch | 25,4 milimetr
Tloušťka desky
0,125 palce | 3,175 milimetr
Šířka válečku
0,625 palce | 15,875 milimetr