PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

A2040TW RIV 100FT REEL

A2040TW RIV 100FT REEL

TSUBAKI A2040TW RIV 100FT REEL

Roller Chain; A2040 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter

P/N #

A2040TW RIV 100FT

BDI #

21852522

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.136
UNSPSC
31151603
EAN
0097039214157
Velikost řetězce
A2040
Základní konstrukce
Riveted
Komponent
Chain
Řetězová řada
Double Pitch Drive
Počet pramenů
1
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
100
Minimální množství pro objednání
100
Materiál válečků
Carbon Steel
Tvar desky
Straight
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.11.00.60
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Roller
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain; A2040 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
Průměr pinu
0,156 palce | 3,962 milimetr
Řetěz Pitch
1 Inch | 25,4 milimetr
Průměr válce
0,312 palce | 7,925 milimetr
Šířka válečku
0,312 palce | 7,925 milimetr
Tloušťka desky
0,06 palce | 1,524 milimetr
Výška desky
0,472 palce | 11,989 milimetr