PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

AL522-RP

AL522-RP

TSUBAKI AL522-RP

Roller Chain; AL522 Chain Size; Riveted 2X2 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.512" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

P/N #

AL522 RIV

BDI #

904150

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.191
UNSPSC
31151603
EAN
0097039009647
Velikost řetězce
AL522
Základní konstrukce
Riveted 2X2 Lacing
Komponent
Chain
Řetězová řada
Leaf
Počet pramenů
1
Materiál
Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
Leaf
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
10
Minimální množství pro objednání
10
Tvar desky
Curved
Změna
Rollerless
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.12.00.80
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Leaf
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain; AL522 Chain Size; Riveted 2X2 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.512" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Řetěz Pitch
0,625 Inch | 15,875 milimetr
Výška desky
0,512 palce | 13,005 milimetr
Průměr pinu
0,2 palce | 5,08 milimetr
Tloušťka desky
0,079 palce | 2,007 milimetr