PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BL1222-RB

BL1222-RB

TSUBAKI BL1222-RB

Roller Chain; BL1222 Chain Size; Riveted 2X2 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 7/32" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter

P/N #

BL1222 RIV

BDI #

20885987

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.47
UNSPSC
31151603
EAN
0097039002174
Velikost řetězce
BL1222
Základní konstrukce
Riveted 2X2 Lacing
Komponent
Chain
Řetězová řada
Leaf
Počet pramenů
1
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
Leaf
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Materiál válečků
Carbon Steel
Tvar desky
Curved
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.12.00.80
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Leaf
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain; BL1222 Chain Size; Riveted 2X2 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 7/32" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Výška desky
1,425 palce | 36,195 milimetr
Tloušťka desky
0,219 palce | 5,563 milimetr
Řetěz Pitch
1,5 Inch | 38,1 milimetr
Průměr pinu
0,5 palce | 12,7 milimetr