PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BL623 10FT OBSOLETO NO USAR 08/21

BL1623-RP

TSUBAKI BL1623-RP

Roller Chain; BL1623 Chain Size; Riveted 2X3 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.283" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.684" Pin Diameter

P/N #

BL1623 RIV 10FT

BDI #

904248

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
3.7
UNSPSC
31151603
EAN
0097039898883
Velikost řetězce
BL1623
Základní konstrukce
Riveted 2X3 Lacing
Komponent
Chain
Řetězová řada
Leaf
Počet pramenů
1
Materiál
Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
Leaf
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
10
Minimální množství pro objednání
10
Tvar desky
Curved
Změna
Rollerless
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.12.00.80
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Leaf
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain; BL1623 Chain Size; Riveted 2X3 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.283" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.684" Pin Diameter
Řetěz Pitch
2 Inch | 50,8 milimetr
Tloušťka desky
0,283 palce | 7,188 milimetr
Výška desky
1,898 palce | 48,209 milimetr
Průměr pinu
0,684 palce | 17,374 milimetr