PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

C2030VRP C/L

C2030VRP C/L

TSUBAKI C2030VRP C/L

Chain Link; C2030 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.72" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Straight; 9/64" Pin Diameter

P/N #

C2030VRP C/L

BDI #

22374937

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.181
UNSPSC
31151609
EAN
0097039575487
Velikost řetězce
C2030
Základní konstrukce
Cottered
Komponent
Connecting Link
Řetězová řada
Conveyor
Počet pramenů
1
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
EA
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Tvar desky
Straight
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02122
Harmonizovaný tarifní kód
7315.90.00.00
Podstatné jméno
Link
Řetězec klíčových slov
Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Chain Link; C2030 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.72" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Straight; 9/64" Pin Diameter
Průměr pinu
0,141 palce | 3,581 milimetr
Tloušťka desky
0,06 palce | 1,524 milimetr
Výška desky
0,354 palce | 8,992 milimetr
Řetěz Pitch
0,75 Inch | 19,05 milimetr
Šířka válečku
0,63 palce | 16,002 milimetr
Průměr válce
0,72 palce | 18,288 milimetr