PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

C2040 320PT INCL C/L

C2040 320PT INCL C/L

TSUBAKI C2040 320PT INCL C/L

Roller Chain; C2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter

P/N #

C2040 320PT INCL C/L

BDI #

21559262

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151603
Velikost řetězce
C2040
Základní konstrukce
Cottered
Komponent
Chain
Řetězová řada
Double Pitch Conveyor
Počet pramenů
1
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
EA
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Materiál válečků
Carbon Steel
Tvar desky
Straight
Další funkce
320 Links | Includes Connecting Link
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.12.00.80
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Conveying
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain; C2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
Průměr pinu
0,156 palce | 3,962 milimetr
Tloušťka desky
0,06 palce | 1,524 milimetr
Výška desky
0,472 palce | 11,989 milimetr
Řetěz Pitch
1 Inch | 25,4 milimetr
Průměr válce
0,312 palce | 7,925 milimetr
Šířka válečku
0,312 palce | 7,925 milimetr