PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

C2050NT SA-2 C/L

C2050NT SA-2 C/L

TSUBAKI C2050NT SA-2 C/L

Chain Link; C2050 Chain Size; Spring Clip; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter

P/N #

C2050NEP SA-2 C/L

BDI #

22381329

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.035
UNSPSC
31151609
EAN
0097039356970
Velikost řetězce
C2050
Základní konstrukce
Spring Clip
Komponent
Connecting Link
Řetězová řada
Double Pitch Conveyor
Počet pramenů
1
Materiál
Zinc Plated Steel
Interní speciální funkce
Corrosion Resistant
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
EA
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Tvar desky
Straight
Další funkce
With SA2 Attachment | Neptune Series
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02122
Harmonizovaný tarifní kód
7315.90.00.00
Podstatné jméno
Link
Řetězec klíčových slov
Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Číslo položky výrobce
C2050NTSA2CL
Váha v librách
0.077
Dlouhý popis
Chain Link; C2050 Chain Size; Spring Clip; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
Průměr pinu
0,2 palce | 5,08 milimetr
Šířka válečku
0,375 palce | 9,525 milimetr
Tloušťka desky
0,08 palce | 2,032 milimetr
Průměr válce
0,4 palce | 10,16 milimetr
Řetěz Pitch
1,25 Inch | 31,75 milimetr
Výška desky
0,591 palce | 15,011 milimetr