PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

C2050SS LOT RIV 10FT

C2050SS LOT RIV 10FT

TSUBAKI C2050SS LOT RIV 10FT

Roller Chain; C2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.079" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter

P/N #

C2050 SS LOT RIV 10FT

BDI #

22381347

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.283
UNSPSC
31151614
EAN
0097039432780
Velikost řetězce
C2050
Základní konstrukce
Riveted
Komponent
Chain
Řetězová řada
Double Pitch Conveyor
Počet pramenů
1
Materiál
304 Stainless Steel
Interní speciální funkce
Corrosion Resistant | High Speed
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
10
Minimální množství pro objednání
10
Materiál válečků
304 Stainless Steel
Tvar desky
Straight
Další funkce
Lotus Series | Pre Lubricated | Solid Roller
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.12.00.80
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Conveying
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Číslo položky výrobce
C2050SSLOTRB
Váha v librách
0.56
Dlouhý popis
Roller Chain; C2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.079" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
Výška desky
0,591 palce | 15,011 milimetr
Průměr pinu
0,2 palce | 5,08 milimetr
Šířka válečku
0,375 palce | 9,525 milimetr
Průměr válce
0,4 palce | 10,16 milimetr
Tloušťka desky
0,079 palce | 2,007 milimetr
Řetěz Pitch
1,25 Inch | 31,75 milimetr