PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

C2082H RIV 7L/SK-2 10FT

C2082H RIV 7L/SK-2 10FT

TSUBAKI C2082H RIV 7L/SK-2 10FT

Roller Chain; C2082 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter

P/N #

C2082H RIV 7LSK2 10FT

BDI #

22380696

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.454
UNSPSC
31151603
EAN
0097039967305
Velikost řetězce
C2082
Základní konstrukce
Riveted
Komponent
Chain
Řetězová řada
Double Pitch Conveyor
Počet pramenů
1
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
10
Minimální množství pro objednání
10
Tvar desky
Straight
Změna
Large Roller
Další funkce
With SK2 Attachment | Attachment Spacing at Every 7 Link
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.12.00.80
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Conveying
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Číslo položky výrobce
C2082HSK27LRB
Váha v librách
1
Dlouhý popis
Roller Chain; C2082 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
Šířka válečku
0,625 palce | 15,875 milimetr
Tloušťka desky
0,156 palce | 3,962 milimetr
Průměr válce
1,125 palce | 28,575 milimetr
Řetěz Pitch
2 Inch | 50,8 milimetr
Výška desky
0,906 palce | 23,012 milimetr
Průměr pinu
0,312 palce | 7,925 milimetr