PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

94-R

C2162H RIV 10FT

TSUBAKI C2162H RIV 10FT

Roller Chain; C2162 Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.87" Plate Height; Straight; 9/16" Pin Diameter

P/N #

C2162H RIV 10FT

BDI #

24346150

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
4.08
UNSPSC
31151614
EAN
0097039181992
Velikost řetězce
C2162
Základní konstrukce
Riveted
Komponent
Chain
Řetězová řada
Double Pitch Heavy Conveyor
Počet pramenů
1
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
10
Minimální množství pro objednání
10
Materiál válečků
Carbon Steel
Tvar desky
Straight
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.12.00.80
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Conveying
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain; C2162 Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.87" Plate Height; Straight; 9/16" Pin Diameter
Průměr pinu
0,563 palce | 14,3 milimetr
Tloušťka desky
0,281 palce | 7,137 milimetr
Řetěz Pitch
4 Inch | 101,6 milimetr
Průměr válce
2,25 palce | 57,15 milimetr
Šířka válečku
1,25 palce | 31,75 milimetr
Výška desky
1,87 palce | 47,498 milimetr