PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CC5-GSR

CC5-GSR

TSUBAKI CC5-GSR

Roller Chain; CC5 Chain Size; Cottered; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/2" Roller Diameter; 1.31" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 2-1/2" Plate Height; Straight; 0.69" Pin Diameter

P/N #

CC5-GSR

BDI #

905015

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
4.98
UNSPSC
31151614
EAN
0097039016294
Velikost řetězce
CC5
Základní konstrukce
Cottered
Komponent
Chain
Řetězová řada
Conveyor
Počet pramenů
1
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Materiál válečků
Carbon Steel
Tvar desky
Straight
Další funkce
High Sidebar
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.12.00.80
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Conveying
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain; CC5 Chain Size; Cottered; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/2" Roller Diameter; 1.31" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 2-1/2" Plate Height; Straight; 0.69" Pin Diameter
Šířka válečku
1,31 palce | 33,274 milimetr
Tloušťka desky
0,31 palce | 7,874 milimetr
Průměr válce
2,5 palce | 63,5 milimetr
Průměr pinu
0,69 palce | 17,526 milimetr
Výška desky
2,5 palce | 63,5 milimetr
Řetěz Pitch
6 Inch | 152,4 milimetr