PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

CC5-OL

CC5-OL

TSUBAKI CC5-OL

Chain Link; CC5 Chain Size; Cottered; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/2" Roller Diameter; 1.31" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 2-1/2" Plate Height; Straight; 0.69" Pin Diameter

P/N #

CC5-OL

BDI #

20886158

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
2.268
UNSPSC
31151609
EAN
0097039002303
Velikost řetězce
CC5
Základní konstrukce
Cottered
Komponent
Offset Link
Řetězová řada
Conveyor
Počet pramenů
1
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
EA
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Materiál válečků
Carbon Steel
Tvar desky
Straight
Další funkce
High Sidebar
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02122
Harmonizovaný tarifní kód
7315.90.00.00
Podstatné jméno
Link
Řetězec klíčových slov
Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Chain Link; CC5 Chain Size; Cottered; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/2" Roller Diameter; 1.31" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 2-1/2" Plate Height; Straight; 0.69" Pin Diameter
Řetěz Pitch
6 Inch | 152,4 milimetr
Šířka válečku
1,31 palce | 33,274 milimetr
Průměr pinu
0,69 palce | 17,526 milimetr
Průměr válce
2,5 palce | 63,5 milimetr
Tloušťka desky
0,31 palce | 7,874 milimetr
Výška desky
2,5 palce | 63,5 milimetr