PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

R40LATT K-2 EV 14TH 160PITCH

R40LATT K-2 EV 14TH 160PITCH

TSUBAKI R40LATT K-2 EV 14TH 160PITCH

Roller Chain; 40 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter

P/N #

R40LATT K-2 EV 14TH 160PITCH

BDI #

21918715

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / US pound
N/A
UNSPSC
31151603
Velikost řetězce
40
Základní konstrukce
Cottered
Komponent
Chain
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
1
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
EA
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Materiál válečků
Carbon Steel
Tvar desky
Curved
Další funkce
With K2 Attachment | Attachment Spacing at Every 14 Link | Special Coated Pin | 160 Links
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.11.00.60
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Roller
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain; 40 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Výška desky
0,472 palce | 11,989 milimetr
Tloušťka desky
0,06 palce | 1,524 milimetr
Průměr pinu
0,156 palce | 3,962 milimetr
Průměr válce
0,312 palce | 7,925 milimetr
Řetěz Pitch
0,5 Inch | 12,7 milimetr
Šířka válečku
0,312 palce | 7,925 milimetr