PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RC2050ATT PER 1357-03-601

RC2050ATT PER 1357-03-601

TSUBAKI RC2050ATT PER 1357-03-601

Roller Chain; 2050 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter

P/N #

RC2050ATT PER 1357-03-601

BDI #

26029190

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151603
Velikost řetězce
2050
Základní konstrukce
Cottered
Komponent
Chain
Řetězová řada
Double Pitch Conveyor
Počet pramenů
1
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Materiál válečků
Carbon Steel
Tvar desky
Straight
Další funkce
Special Coated Pin
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.12.00.80
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Conveying
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain; 2050 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
Tloušťka desky
0,08 palce | 2,032 milimetr
Průměr pinu
0,2 palce | 5,08 milimetr
Řetěz Pitch
1,25 Inch | 31,75 milimetr
Průměr válce
0,4 palce | 10,16 milimetr
Výška desky
0,591 palce | 15,011 milimetr
Šířka válečku
0,375 palce | 9,525 milimetr