PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RF06B-2NPRB

RF06B-2NPRB

TSUBAKI RF06B-2NPRB

Roller Chain; 06B-2 Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Nickel Plated Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter

P/N #

RF06B-2 NP RIV

BDI #

21558933

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151603
Velikost řetězce
06B-2
Základní konstrukce
Riveted
Komponent
Chain
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
2
Materiál
Nickel Plated Steel
Interní speciální funkce
Corrosion Resistant
Řetězový typ
ISO
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Materiál válečků
Steel
Tvar desky
Straight
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.11.00.60
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Roller
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain; 06B-2 Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Nickel Plated Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
Průměr pinu
0,129 palce | 3,28 milimetr
Šířka válečku
0,225 palce | 5,72 milimetr
Výška desky
0,323 palce | 8,2 milimetr
Průměr válce
0,25 palce | 6,35 milimetr
Řetěz Pitch
0,375 Inch | 9,525 milimetr
Tloušťka desky
0,051 palce | 1,3 milimetr