PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RF06B-LM-1 2L SPCL D3-EC-TYPE

RF06B-LM-1 2L SPCL D3-EC-TYPE

TSUBAKI RF06B-LM-1 2L SPCL D3-EC-TYPE

Roller Chain; 06B Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter

P/N #

RF06B-LM-1 2L SPCL D3-EC-TYPE

BDI #

15091699

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.5
UNSPSC
31151603
Velikost řetězce
06B
Základní konstrukce
Riveted
Komponent
Chain
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
1
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ISO
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
10
Minimální množství pro objednání
10
Tvar desky
Straight
Další funkce
With D3 Attachment | Attachment Spacing at Every 2 Link | Lambda Series
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.11.00.60
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Roller
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain; 06B Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
Řetěz Pitch
0,375 Inch | 9,525 milimetr
Šířka válečku
0,225 palce | 5,72 milimetr
Průměr pinu
0,129 palce | 3,28 milimetr
Průměr válce
0,25 palce | 6,35 milimetr
Výška desky
0,323 palce | 8,2 milimetr
Tloušťka desky
0,051 palce | 1,3 milimetr