PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RF2060VRPA-1-SC 99L

RF2060VRPA-1-SC 99L

TSUBAKI RF2060VRPA-1-SC 99L

Roller Chain; 2060 Chain Size; Spring Clip; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Straight; 0.235" Pin Diameter

P/N #

RF2060VRPA-1 SC 99L

BDI #

20089324

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
5.0
UNSPSC
31151603
Velikost řetězce
2060
Základní konstrukce
Spring Clip
Komponent
Chain
Řetězová řada
Double Pitch Drive
Počet pramenů
1
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
Lubrication Free
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
EA
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Materiál válečků
Plastic
Tvar desky
Straight
Další funkce
Snap Cover | 99 Links
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.11.00.60
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Roller
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain; 2060 Chain Size; Spring Clip; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Straight; 0.235" Pin Diameter
Průměr pinu
0,235 palce | 5,969 milimetr
Tloušťka desky
0,094 palce | 2,388 milimetr
Výška desky
0,709 palce | 18,009 milimetr
Řetěz Pitch
1,5 Inch | 38,1 milimetr
Šířka válečku
0,5 palce | 12,7 milimetr
Průměr válce
0,469 palce | 11,913 milimetr