PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RSD50-LAMBDA-KF-1 OBSOLETO NO USAR 04/23

RO635N-1

TSUBAKI RO635N-1

Roller Chain; 635 Chain Size; Cottered; 4-1/2" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 2.059" Roller Width; 0.56" Plate Thickness; 3" Plate Height; Straight; 1.1" Pin Diameter

P/N #

RO635N-1

BDI #

15074000

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
4.26
UNSPSC
31151603
Velikost řetězce
635
Základní konstrukce
Cottered
Komponent
Chain
Řetězová řada
Drive
Počet pramenů
1
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Materiál válečků
Carbon Steel
Tvar desky
Straight
Další funkce
Heavy Duty Series
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.11.00.60
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Roller
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain; 635 Chain Size; Cottered; 4-1/2" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 2.059" Roller Width; 0.56" Plate Thickness; 3" Plate Height; Straight; 1.1" Pin Diameter
Průměr pinu
1,1 palce | 27,94 milimetr
Řetěz Pitch
4,5 Inch | 114,3 milimetr
Průměr válce
2,25 palce | 57,15 milimetr
Výška desky
3 palce | 76,2 milimetr
Tloušťka desky
0,56 palce | 14,224 milimetr
Šířka válečku
2,059 palce | 52,3 milimetr