PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

630 RIV 92P

RS06A-LOT-1-RP

TSUBAKI RS06A-LOT-1-RP

Roller Chain; 35 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter

P/N #

RS06A-LOT-1-RP

BDI #

20293139

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151603
Velikost řetězce
35
Základní konstrukce
Riveted
Komponent
Chain
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
1
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
10
Minimální množství pro objednání
10
Tvar desky
Curved
Další funkce
Lotus Series | Pre Lubricated
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.11.00.60
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Roller
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Číslo položky výrobce
RS06A-LOT-1-RP
Dlouhý popis
Roller Chain; 35 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Tloušťka desky
0,05 palce | 1,27 milimetr
Průměr pinu
0,141 palce | 3,581 milimetr
Šířka válečku
0,188 palce | 4,775 milimetr
Výška desky
0,354 palce | 8,992 milimetr
Řetěz Pitch
0,375 Inch | 9,525 milimetr
Průměr válce
0,2 palce | 5,08 milimetr