PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RS08B-1 50L/WA2 300L/PC incl. CL ŁAŃCUCH

RS08B-1 50L/WA2 300L/PC incl. CL ŁAŃCUCH

TSUBAKI RS08B-1 50L/WA2 300L/PC incl. CL ŁAŃCUCH

Roller Chain; 08B Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 11.811MM Plate Height; Curved; 4.445MM Pin Diameter

P/N #

RS08B-1 50L/WA2 300L/PC incl. CL ŁAŃCUCH

BDI #

23136826

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
3.0
UNSPSC
31151603
Velikost řetězce
08B
Základní konstrukce
Cottered
Komponent
Chain
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
1
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ISO
Jednotka ceny
EA
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Materiál válečků
Carbon Steel
Tvar desky
Curved
Další funkce
With WA2 Attachment | Attachment Spacing at Every 50 Link | 300 Links
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.11.00.60
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Roller
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain; 08B Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 11.811MM Plate Height; Curved; 4.445MM Pin Diameter
Řetěz Pitch
0,5 Inch | 12,7 milimetr
Výška desky
0,465 palce | 11,811 milimetr
Šířka válečku
0,305 palce | 7,747 milimetr
Tloušťka desky
0,06 palce | 1,524 milimetr
Průměr válce
0,335 palce | 8,509 milimetr
Průměr pinu
0,175 palce | 4,445 milimetr