PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RS08B HP O/L

RS08B HP O/L

TSUBAKI RS08B HP O/L

Chain Link; 08B Chain Size; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 11.811MM Plate Height; Curved; 4.445MM Pin Diameter

P/N #

RS08B HP O/L

BDI #

21558940

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151609
Velikost řetězce
08B
Základní konstrukce
Spring Clip
Komponent
Offset Link
Řetězová řada
Hollow Pin
Počet pramenů
1
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ISO
Jednotka ceny
EA
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Materiál válečků
Carbon Steel
Tvar desky
Curved
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02122
Harmonizovaný tarifní kód
7315.90.00.00
Podstatné jméno
Link
Řetězec klíčových slov
Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Chain Link; 08B Chain Size; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 11.811MM Plate Height; Curved; 4.445MM Pin Diameter
Výška desky
0,465 palce | 11,811 milimetr
Řetěz Pitch
0,5 Inch | 12,7 milimetr
Průměr válce
0,335 palce | 8,509 milimetr
Tloušťka desky
0,06 palce | 1,524 milimetr
Průměr pinu
0,175 palce | 4,445 milimetr
Šířka válečku
0,305 palce | 7,747 milimetr