PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

100NT RIV 20FT

RS08B NEPTUNE RIV 10FT/BOX

TSUBAKI RS08B NEPTUNE RIV 10FT/BOX

Roller Chain; 08B Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter

P/N #

RS08B-1 NEP RIV 10FT

BDI #

21463135

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.213
UNSPSC
31151603
EAN
0097039523051
Velikost řetězce
08B
Základní konstrukce
Riveted
Komponent
Chain
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
1
Materiál
Zinc Plated Steel
Interní speciální funkce
Corrosion Resistant
Řetězový typ
ISO
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
10
Minimální množství pro objednání
10
Tvar desky
Curved
Další funkce
Neptune Series
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.11.00.60
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Roller
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Číslo položky výrobce
RS08BNTRB
Váha v librách
0.47
Dlouhý popis
Roller Chain; 08B Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
Průměr válce
0,335 palce | 8,51 milimetr
Řetěz Pitch
0,5 Inch | 12,7 milimetr
Průměr pinu
0,175 palce | 4,45 milimetr
Tloušťka desky
0,063 palce | 1,6 milimetr
Výška desky
0,465 palce | 11,8 milimetr
Šířka válečku
0,305 palce | 7,75 milimetr