PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RS100-5-CL

RS100H-3-CL

TSUBAKI RS100H-3-CL

Chain Link; 100-3 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

P/N #

RS100H-3-CL

BDI #

17014868

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.0
UNSPSC
31151609
Velikost řetězce
100-3
Základní konstrukce
Cottered
Komponent
Connecting Link
Řetězová řada
Heavy
Počet pramenů
3
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
EA
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Tvar desky
Curved
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02122
Harmonizovaný tarifní kód
7315.90.00.00
Podstatné jméno
Link
Řetězec klíčových slov
Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Chain Link; 100-3 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Průměr válce
0,75 palce | 19,05 milimetr
Průměr pinu
0,375 palce | 9,525 milimetr
Výška desky
1,185 palce | 30,099 milimetr
Řetěz Pitch
1,25 Inch | 31,75 milimetr
Tloušťka desky
0,156 palce | 3,962 milimetr
Šířka válečku
0,75 palce | 19,05 milimetr