PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RS100V-4-CP

RS100V-4-CP

TSUBAKI RS100V-4-CP

Roller Chain; 100-4 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

P/N #

100V-4 COT 10FT

BDI #

905036

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
4.722
UNSPSC
31151603
Velikost řetězce
100-4
Základní konstrukce
Cottered
Komponent
Chain
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
4
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
Oil Field
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
10
Minimální množství pro objednání
10
Tvar desky
Curved
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.11.00.60
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Roller
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain; 100-4 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Průměr válce
0,75 palce | 19,05 milimetr
Výška desky
1,185 palce | 30,099 milimetr
Tloušťka desky
0,156 palce | 3,962 milimetr
Šířka válečku
0,75 palce | 19,05 milimetr
Průměr pinu
0,375 palce | 9,525 milimetr
Řetěz Pitch
1,25 Inch | 31,75 milimetr