PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RS10B NT C/L

RS10B NT C/L

TSUBAKI RS10B NT C/L

Chain Link; 10B Chain Size; Spring Clip; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.5MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter

P/N #

RS10B NEP C/L

BDI #

22382181

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.016
UNSPSC
31151609
EAN
0097039787545
Velikost řetězce
10B
Základní konstrukce
Spring Clip
Komponent
Connecting Link
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
1
Materiál
Zinc Plated Steel
Interní speciální funkce
Corrosion Resistant
Řetězový typ
ISO
Jednotka ceny
EA
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Tvar desky
Curved
Další funkce
Neptune Series
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02122
Harmonizovaný tarifní kód
7315.90.00.00
Podstatné jméno
Link
Řetězec klíčových slov
Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Číslo položky výrobce
RS10BNTCL
Váha v librách
0.035
Dlouhý popis
Chain Link; 10B Chain Size; Spring Clip; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.5MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Tloušťka desky
0,059 palce | 1,5 milimetr
Průměr pinu
0,2 palce | 5,08 milimetr
Průměr válce
0,4 palce | 10,16 milimetr
Šířka válečku
0,38 palce | 9,65 milimetr
Výška desky
0,579 palce | 14,7 milimetr
Řetěz Pitch
0,625 Inch | 15,875 milimetr