PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

60SS RIV 10FT

RS10B-SS-1-RP

TSUBAKI RS10B-SS-1-RP

Roller Chain; 10B Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.5MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter

P/N #

RS10B-1 SS RIV

BDI #

19285160

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.29
UNSPSC
31151603
EAN
0097039729323
Velikost řetězce
10B
Základní konstrukce
Riveted
Komponent
Chain
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
1
Materiál
304 Stainless Steel
Interní speciální funkce
Corrosion Resistant
Řetězový typ
ISO
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
10
Minimální množství pro objednání
10
Tvar desky
Curved
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.11.00.60
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Roller
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain; 10B Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.5MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Šířka válečku
0,38 palce | 9,65 milimetr
Tloušťka desky
0,059 palce | 1,5 milimetr
Průměr válce
0,4 palce | 10,16 milimetr
Výška desky
0,579 palce | 14,7 milimetr
Řetěz Pitch
0,625 Inch | 15,875 milimetr
Průměr pinu
0,2 palce | 5,08 milimetr