PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RS120V-6-2POL

RS120V-6-2POL

TSUBAKI RS120V-6-2POL

Chain Link; 120-6 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter

P/N #

RS120V-6-2POL

BDI #

905089

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
2.497
UNSPSC
31151609
Velikost řetězce
120-6
Základní konstrukce
Cottered
Komponent
Two Pitch Offset Link
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
6
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
Oil Field
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
EA
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Tvar desky
Curved
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02122
Harmonizovaný tarifní kód
7315.90.00.00
Podstatné jméno
Link
Řetězec klíčových slov
Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Chain Link; 120-6 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Šířka válečku
1 palce | 25,4 milimetr
Tloušťka desky
0,187 palce | 4,75 milimetr
Průměr pinu
0,437 palce | 11,1 milimetr
Řetěz Pitch
1,5 Inch | 38,1 milimetr
Výška desky
1,425 palce | 36,195 milimetr
Průměr válce
0,875 palce | 22,225 milimetr