PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RS12B-1 NEPTUNE BS CHAIN 3/4" 3LINKS/PCE

RS12B-1 NEPTUNE BS CHAIN 3/4" 3LINKS/PCE

TSUBAKI RS12B-1 NEPTUNE BS CHAIN 3/4" 3LINKS/PCE

Roller Chain; 12B Chain Size; Cottered; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; 16.1MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter

P/N #

RS12B-1 NEPTUNE BS CHAIN 3/4" 3LINKS/PCE

BDI #

25852266

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.25
UNSPSC
31151603
Velikost řetězce
12B
Základní konstrukce
Cottered
Komponent
Chain
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
1
Materiál
Zinc Plated Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ISO
Jednotka ceny
EA
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Materiál válečků
Carbon Steel
Tvar desky
Curved
Další funkce
Neptune Series | 3 Links
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.11.00.60
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Roller
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain; 12B Chain Size; Cottered; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; 16.1MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
Výška desky
0,634 palce | 16,1 milimetr
Tloušťka desky
0,071 palce | 1,8 milimetr
Průměr válce
0,475 palce | 12,07 milimetr
Řetěz Pitch
0,75 Inch | 19,05 milimetr
Průměr pinu
0,225 palce | 5,72 milimetr
Šířka válečku
0,46 palce | 11,68 milimetr