PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RS12B-LM-1-KF-CL

RS12B-LM-1-KF-CL

TSUBAKI RS12B-LM-1-KF-CL

Chain Link; 12B Chain Size; Cottered; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; 16.1MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter

P/N #

RS12B-LM-1-KF-CL

BDI #

20294427

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.08
UNSPSC
31151609
Velikost řetězce
12B
Základní konstrukce
Cottered
Komponent
Connecting Link
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
1
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ISO
Jednotka ceny
EA
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Tvar desky
Curved
Další funkce
Lambda Series
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02122
Harmonizovaný tarifní kód
7315.90.00.00
Podstatné jméno
Link
Řetězec klíčových slov
Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Chain Link; 12B Chain Size; Cottered; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; 16.1MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
Výška desky
0,634 palce | 16,1 milimetr
Šířka válečku
0,46 palce | 11,68 milimetr
Průměr pinu
0,225 palce | 5,72 milimetr
Průměr válce
0,475 palce | 12,07 milimetr
Tloušťka desky
0,071 palce | 1,8 milimetr
Řetěz Pitch
0,75 Inch | 19,05 milimetr