PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

PHC 40S-4C/L

RS140-EN-4-CL

TSUBAKI RS140-EN-4-CL

Chain Link; 140-4 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter

P/N #

RS140-EN-4-CL

BDI #

905679

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151609
Velikost řetězce
140-4
Základní konstrukce
Cottered
Komponent
Connecting Link
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
4
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
EA
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Tvar desky
Curved
Další funkce
Energy Series | Extended Pin with Thread
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02122
Harmonizovaný tarifní kód
7315.90.00.00
Podstatné jméno
Link
Řetězec klíčových slov
Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Chain Link; 140-4 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Výška desky
1,661 palce | 42,189 milimetr
Řetěz Pitch
1,75 Inch | 44,45 milimetr
Průměr pinu
0,5 palce | 12,7 milimetr
Průměr válce
1 palce | 25,4 milimetr
Tloušťka desky
0,221 palce | 5,613 milimetr
Šířka válečku
1 palce | 25,4 milimetr