PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RS160V-3-CP

RS160V-3-CP

TSUBAKI RS160V-3-CP

Roller Chain; 160-3 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter

P/N #

160V-3 COT 10FT

BDI #

905161

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
10.147
UNSPSC
31151603
Velikost řetězce
160-3
Základní konstrukce
Cottered
Komponent
Chain
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
3
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
Oil Field
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
10
Minimální množství pro objednání
10
Tvar desky
Curved
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.11.00.60
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Roller
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain; 160-3 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
Průměr pinu
0,562 palce | 14,275 milimetr
Výška desky
1,898 palce | 48,209 milimetr
Řetěz Pitch
2 Inch | 50,8 milimetr
Tloušťka desky
0,25 palce | 6,35 milimetr
Průměr válce
1,125 palce | 28,575 milimetr
Šířka válečku
1,25 palce | 31,75 milimetr