PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

240-2 C/L

RS20B-2-CL

TSUBAKI RS20B-2-CL

Chain Link; 20B-2 Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.394MM Plate Thickness; 26MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter

P/N #

RS20B-2-CL

BDI #

904780

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 32

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.272
UNSPSC
31151609
EAN
0097039454638
Velikost řetězce
20B-2
Základní konstrukce
Cottered
Komponent
Connecting Link
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
2
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ISO
Jednotka ceny
EA
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Tvar desky
Curved
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02122
Harmonizovaný tarifní kód
7315.90.00.00
Podstatné jméno
Link
Řetězec klíčových slov
Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Číslo položky výrobce
RS20B-2CL
Váha v librách
0.6
Dlouhý popis
Chain Link; 20B-2 Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.394MM Plate Thickness; 26MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
Průměr válce
0,75 palce | 19,05 milimetr
Tloušťka desky
0,173 palce | 4,394 milimetr
Šířka válečku
0,77 palce | 19,56 milimetr
Výška desky
1,024 palce | 26 milimetr
Průměr pinu
0,401 palce | 10,19 milimetr
Řetěz Pitch
1,25 Inch | 31,75 milimetr