PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

81XHCLCH

RS24B-1-CL CP

TSUBAKI RS24B-1-CL CP

Chain Link; 24B Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.4MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter

P/N #

RS24B-1-CL CP

BDI #

21722825

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.227
UNSPSC
31151609
Velikost řetězce
24B
Základní konstrukce
Cottered
Komponent
Connecting Link
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
1
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ISO
Jednotka ceny
EA
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Tvar desky
Curved
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02122
Harmonizovaný tarifní kód
7315.90.00.00
Podstatné jméno
Link
Řetězec klíčových slov
Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Chain Link; 24B Chain Size; Cottered; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.4MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
Výška desky
1,315 palce | 33,4 milimetr
Průměr pinu
0,576 palce | 14,63 milimetr
Průměr válce
1 palce | 25,4 milimetr
Tloušťka desky
0,236 palce | 6 milimetr
Řetěz Pitch
1,5 Inch | 38,1 milimetr
Šířka válečku
1 palce | 25,4 milimetr